S & P ITALIA SPA - SPI5209172400 ECA HY 6/45 BLANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Mit Insektenschutzgitter - ja
Mit Maschendraht - ja
Mit Einbaurahmen - ja
Mit Überdruckklappe, ausblasend - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893416193
Artikelnummer
SPI5209172400
Herstellernummer
5209172400
Hersteller
SPI
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Insektenschutzgitter:
ja
Mit Maschendraht:
ja
Mit Einbaurahmen:
ja
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
ja
Abschließbar:
ja
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
ja
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
ja
Mit gleichrotierender Klappenventil:
ja
Motorgesteuert:
ja


