S & P ITALIA SPA - SPI5209163400 ECA 22 BLANCO ACUSTICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
3411453327403
Artikelnummer
SPI5209163400
Herstellernummer
5209163400
Hersteller
SPI
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Ingresso aria autoregolabile, costruito in polistirene stampato di alta qualità, colore bianco RAL1013. Garantisce il rinnovo dell'aria in una abitazione attraverso le stanze principali. Consente di ottenere una portata d'aria di 22 m3/h. Si collocano suferitoie da 354x12 mm. Si utilizzano in impianti di VMC autoregolabili.


