S & P ITALIA SPA - SPI5209158400 BARJ 45 - 5209158400
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Form - rund
Luftzufuhrventil - nein
Abluftventil - nein
Mit Volumeneinstellung - ja
Packung
1 ST
EAN
3411450225337
Artikelnummer
SPI5209158400
Herstellernummer
5209158400
Hersteller
SPI
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
rund
Luftzufuhrventil:
nein
Abluftventil:
nein
Mit Volumeneinstellung:
ja
Farbe:
weiß
Selbstregulierend:
ja
Zweifach verstellbar:
ja
Hoch induzierend:
nein
Mit Filter:
nein
Beschränktes Abluftmuster:
nein


