S & P ITALIA SPA - SPI5209157600 BAR 45/120 - 5209157600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Form - rund
Nenndurchmesser Kanal Anschluss - 125 mm
Luftzufuhrventil - nein
Abluftventil - nein
Packung
1 ST
EAN
3411452346337
Artikelnummer
SPI5209157600
Herstellernummer
5209157600
Hersteller
SPI
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
rund
Nenndurchmesser Kanal Anschluss:
125 mm
Luftzufuhrventil:
nein
Abluftventil:
nein
Mit Volumeneinstellung:
ja
Farbe:
weiß
Selbstregulierend:
ja
Zweifach verstellbar:
ja
Hoch induzierend:
nein
Mit Filter:
nein
Beschränktes Abluftmuster:
nein


