S & P ITALIA SPA - SPI5209147400 GP 80 6M - 5209147400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Schlauch - Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Innenwand aus EA/EU (Polyurethan) - nein
Farbe Außenwand - grau
Transparent - nein
Material Spirale - Stahl
Packung
1 ST
EAN
3411453399813
Artikelnummer
SPI5209147400
Herstellernummer
5209147400
Hersteller
SPI
Material Schlauch:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Innenwand aus EA/EU (Polyurethan):
nein
Farbe Außenwand:
grau
Transparent:
nein
Material Spirale:
Stahl
Mit äußerer Spirale:
ja
Mit Einlage:
nein
Material Einlage:
Kunststoff
Innendurchmesser:
80 mm
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
0.3 bar
Static wire:
nein