S & P ITALIA SPA - SPI5209125300 BOAP-80 - 5209125300
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Form - quadratisch
Farbe - weiß
Mit Volumeneinstellung - nein
Selbstregulierend - nein
Packung
1 ST
EAN
8413893189127
Artikelnummer
SPI5209125300
Herstellernummer
5209125300
Hersteller
SPI
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
quadratisch
Farbe:
weiß
Mit Volumeneinstellung:
nein
Selbstregulierend:
nein
Zufuhrventil:
nein
Zweifach verstellbar:
ja
Ablaufventil:
nein
Beschränktes Abluftmuster:
nein
Hoch induzierend:
nein
Mit Filter:
nein


