S & P ITALIA SPA - SPI5201503900 HVE-230 RC - 5201503900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Mediumtemperatur - 45...45 °C
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8413893097187
Artikelnummer
SPI5201503900
Herstellernummer
5201503900
Hersteller
SPI
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Mediumtemperatur:
45...45 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
489 m³/h
Drehzahl:
1142 1/min
Schutzart (IP):
IPX4
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
367 mm
Verschlussklappe:
elektrisch