Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5201471900 HV-300 A E - 5201471900

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5201471900 HV-300 A E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Mediumtemperatur - 45...45 °C

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893091932

Artikelnummer

SPI5201471900

Herstellernummer

5201471900

Hersteller

SPI

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Mediumtemperatur:

45...45 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Volumenstrom:

1100 m³/h

Drehzahl:

1157.45 1/min

Schutzart (IP):

IPX4

Ausführung:

Be- und Entlüftung

Nennweite:

368 mm

Verschlussklappe:

elektrisch

vnetilatore elicoidale da vetro o parete, modello base.