S & P ITALIA SPA - SPI5201466900 HV-300 RC - 5201466900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Mediumtemperatur - 45...45 °C
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8413893088420
Artikelnummer
SPI5201466900
Herstellernummer
5201466900
Hersteller
SPI
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Mediumtemperatur:
45...45 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
1100 m³/h
Drehzahl:
1157.45 1/min
Schutzart (IP):
IPX4
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
368 mm
Verschlussklappe:
elektrisch