S & P ITALIA SPA - SPI5201462800 HV-230 M - 5201462800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Volumenstrom - 489 m³/h
Ausführung - Be- und Entlüftung
Drehzahl - 1142 1/min
Schutzart (IP) - IPX4
Packung
1 ST
EAN
8413893071934
Artikelnummer
SPI5201462800
Herstellernummer
5201462800
Hersteller
SPI
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
489 m³/h
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Drehzahl:
1142 1/min
Schutzart (IP):
IPX4
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Mediumtemperatur:
45...45 °C
Nennweite:
300 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Verschlussklappe:
mit Zugschnur