Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5201421400 HCM-225N - 5201421400

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5201421400 HCM-225N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Volumenstrom - 900 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893128881

Artikelnummer

SPI5201421400

Herstellernummer

5201421400

Hersteller

SPI

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Volumenstrom:

900 m³/h

Drehzahl:

1700 1/min

Verschlussklappe:

elektrisch

Ventilatori elicoidali per installazione a vetro o parete, con corpo in ABS, serranda a sovrapressione incorporata, rete di protezione in aspirazione e scarico, motore 230V-50Hz, classe B, IPX4, Classe II, con protezione termica tramite fusibile.