S & P ITALIA SPA - SPI5201420600 HCM-180N - 5201420600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Volumenstrom - 600 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8413893128904
Artikelnummer
SPI5201420600
Herstellernummer
5201420600
Hersteller
SPI
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
600 m³/h
Drehzahl:
2000 1/min
Verschlussklappe:
elektrisch
Ventilatori elicoidali per installazione a vetro o parete, con corpo in ABS, serranda a sovrapressione incorporata, rete di protezione in aspirazione e scarico, motore 230V-50Hz, classe B, IPX4, Classe II, con protezione termica tramite fusibile.