S & P ITALIA SPA - SPI5160319500 UVF-3000/400 F7 ECOWATT - 5160319500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufstellung Gerät - Innenaufstellung
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse - bandverzinkt
Luftmenge unbelastet - 2881 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8413893353672
Artikelnummer
SPI5160319500
Herstellernummer
5160319500
Hersteller
SPI
Aufstellung Gerät:
Innenaufstellung
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
bandverzinkt
Luftmenge unbelastet:
2881 m³/h
Max. Luftmenge bei 50 Pa:
2757.47 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa:
2630.47 m³/h
Max. Luftmenge bei 250 Pa:
2172.35 m³/h
Max. Luftmenge bei 400 Pa:
1407.23 m³/h
Versorgungsfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:
75 %
Mit Bypass:
nein
Art der Kühlbatterie:
ohne
Art der Heizbatterie:
ohne
Change-over-System:
nein
Mit Befeuchtung:
nein
Art des Zuluftventilators:
direkt
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
0.37 kW
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Polumschaltbar:
nein
Externe Steuerung benötigt:
ja
Frostschutzschaltung:
nein
Motortyp:
EC (elektronisch kommutiert)
Art der Drehzahlregelung:
stufenlos
Anzahl der Anschlüsse auf der Saugseite:
1
Anschluss Ansaugseite:
rund
Nenndurchmesser Kanal, Saugseite:
400 mm
Anschluss Druckseite:
rund
Anzahl der Anschlüsse auf der Druckseite:
1
Nenndurchmesser Kanal, Druckseite:
400 mm
Explosionsschutz:
ohne
Höhe:
459 mm
Breite:
613 mm
Länge:
932 mm