Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5154004800 CMPB/6-25M (230V50HZ)LG000 - 5154004800

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5154004800 CMPB/6-25M (230V50HZ)LG000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - Polypropylen (PP)

  • Oberflächenschutz Gehäuse - unbehandelt

  • Material Gebläserad - Kunststoff

  • Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - Polypropylen (PP)

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893267696

Artikelnummer

SPI5154004800

Herstellernummer

5154004800

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Material Gebläserad:

Kunststoff

Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz Gebläserad:

unbehandelt

Ausführung Gebläserad:

nach vorn gebogen

Anschlussspannung:

1x 230 V

Frequenz:

50 Hz

Leistungsaufnahme:

150 W

Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:

455000 W/(m³/s)

Nennstrom:

1.6 A

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Rückschlagklappe:

ohne

Drehzahl Motor (nominal) U/min:

1000 6-polig

Indirekter Antrieb:

nein

Inline:

nein

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

60 °C

Schallleistungspegel bei 63 Hz:

30 dB

Schallleistungspegel bei 125 Hz:

46 dB

Schallleistungspegel bei 250 Hz:

51 dB

Schallleistungspegel bei 500 Hz:

60 dB

Schallleistungspegel bei 1000 Hz:

67 dB

Schallleistungspegel bei 2000 Hz:

63 dB

Schallleistungspegel bei 4000 Hz:

59 dB

Schallleistungspegel bei 8000 Hz:

54 dB

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Breite:

485 mm

Tiefe:

505 mm

Ventilatori centrifughi a semplice aspirazione per l’aspirazione di gas e vapori corrosivi. Carcassa in polipropilene resistente ai raggi UV, girante a pale avanti in polipropilene ad alto rendimento equilibrata dinamicamente, supporto motore, guarnizione anticorrosiva contro il rischio di fuoriuscita fumi. Motore direttamente accoppiato IP55, classe F. Viteria in acciaio inox.Temperatura di esercizio -10 e +60°C.MotoriClasse IE3 per potenze di 0,75 kW o superiori.Modelli trifase regolabili con convertitore di frequenza.Tensione di alimentazione.- Trifase 230/400V-50Hz- Monofase 230V-50Hz, fino 1,1 kW.(vedasi tabella con caratteristiche tecniche).Altri datiLa coclea può essere orientata con 8 distinte combinazioni in esecuzione.Orientamento standard LG0.Supporto motore costruito in:- Nylon (modelli da 14 a 25)- Polipropilene (modelli da 30 a 35)- Lamiera d'acciaio (modelli da 42 a 70)Su richiesta, modelli con:- Scarico condensa (circolare), realizzato in polipropilene e saldato alla carcassa del ventilatore.- Orientamento RD (fatta eccezione per i modelli 14, 20A e 30A).- Motori a 2 velocità.