S & P ITALIA SPA - SPI5154004000 CMPB/4-25A (230V50HZ)LG000 - 5154004000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Luftmenge bei 200 Pa (statisch) - 1031.15 m³/h
Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 60 °C
Schallleistungspegel bei 63 Hz - 44 dB
Packung
1 ST
EAN
8413893267603
Artikelnummer
SPI5154004000
Herstellernummer
5154004000
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Luftmenge bei 200 Pa (statisch):
1031.15 m³/h
Ausführung Gebläserad:
nach vorn gebogen
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
60 °C
Schallleistungspegel bei 63 Hz:
44 dB
Leistungsaufnahme:
270 W
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Polypropylen (PP)
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
Polypropylen (PP)
Anschlussspannung:
1x 230 V
Material Gebläserad:
Kunststoff
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Luftmenge bei 400 Pa (statisch):
678.14 m³/h
Oberflächenschutz Gebläserad:
unbehandelt
Breite:
433 mm
Frequenz:
50 Hz
Indirekter Antrieb:
nein
Tiefe:
444 mm
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Schallleistungspegel bei 125 Hz:
54 dB
Schallleistungspegel bei 250 Hz:
63 dB
Schallleistungspegel bei 1000 Hz:
81 dB
Inline:
nein
Schallleistungspegel bei 500 Hz:
70 dB
Schallleistungspegel bei 2000 Hz:
70 dB
Schallleistungspegel bei 4000 Hz:
66 dB
Nennstrom:
2.1 A
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
875000 W/(m³/s)
Schallleistungspegel bei 8000 Hz:
61 dB
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Rückschlagklappe:
ohne
Drehzahl Motor (nominal) U/min:
1500 4-polig
Geeignet für Außeneinsatz:
ja


