Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5154003500 CMPB/4-24 (230V50HZ)LG000 - 5154003500

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5154003500 CMPB/4-24 (230V50HZ)LG000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - Polypropylen (PP)

  • Oberflächenschutz Gehäuse - unbehandelt

  • Material Gebläserad - Kunststoff

  • Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - Polypropylen (PP)

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893267474

Artikelnummer

SPI5154003500

Herstellernummer

5154003500

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Material Gebläserad:

Kunststoff

Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz Gebläserad:

unbehandelt

Ausführung Gebläserad:

nach vorn gebogen

Luftmenge bei 200 Pa (statisch):

1864.46 m³/h

Anschlussspannung:

1x 230 V

Frequenz:

50 Hz

Leistungsaufnahme:

600 W

Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:

900000 W/(m³/s)

Nennstrom:

1.7 A

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Rückschlagklappe:

ohne

Drehzahl Motor (nominal) U/min:

1500 4-polig

Indirekter Antrieb:

nein

Inline:

nein

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

60 °C

Schallleistungspegel bei 63 Hz:

45 dB

Schallleistungspegel bei 125 Hz:

57 dB

Schallleistungspegel bei 250 Hz:

64 dB

Schallleistungspegel bei 500 Hz:

71 dB

Schallleistungspegel bei 1000 Hz:

75 dB

Schallleistungspegel bei 2000 Hz:

69 dB

Schallleistungspegel bei 4000 Hz:

69 dB

Schallleistungspegel bei 8000 Hz:

64 dB

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Breite:

520 mm

Tiefe:

487 mm

Ventilatori centrifughi a semplice aspirazione per l’aspirazione di gas e vapori corrosivi. Carcassa in polipropilene resistente ai raggi UV, girante a pale avanti in polipropilene ad alto rendimento equilibrata dinamicamente, supporto motore, guarnizione anticorrosiva contro il rischio di fuoriuscita fumi. Motore direttamente accoppiato IP55, classe F. Viteria in acciaio inox. Tempperatura di esercizio -10 e +60°C.