S & P ITALIA SPA - SPI5154001500 CMPT/4-42 5,5KWLG000 - 5154001500
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses - Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Gehäuse - unbehandelt
Material Gebläserad - Kunststoff
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - Polypropylen (PP)
Packung
1 ST
EAN
8413893266224
Artikelnummer
SPI5154001500
Herstellernummer
5154001500
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Material Gebläserad:
Kunststoff
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Gebläserad:
unbehandelt
Ausführung Gebläserad:
nach vorn gebogen
Luftmenge bei 200 Pa (statisch):
15099.27 m³/h
Luftmenge bei 400 Pa (statisch):
13943.74 m³/h
Luftmenge bei 600 Pa (statisch):
12788.21 m³/h
Luftmenge bei 800 Pa (statisch):
11632.67 m³/h
Luftmenge bei 1000 Pa (statisch):
10442.22 m³/h
Luftmenge bei 10000 Pa (statisch):
16254.8 m³/h
Anschlussspannung:
3x 400 V
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
7820 W
Nennstrom:
11.1 A
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Frequenz
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Rückschlagklappe:
ohne
Drehzahl Motor (nominal) U/min:
1500 4-polig
Indirekter Antrieb:
nein
Inline:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
60 °C
Schallleistungspegel bei 63 Hz:
60 dB
Schallleistungspegel bei 125 Hz:
73 dB
Schallleistungspegel bei 250 Hz:
81 dB
Schallleistungspegel bei 500 Hz:
90 dB
Schallleistungspegel bei 1000 Hz:
93 dB
Schallleistungspegel bei 2000 Hz:
91 dB
Schallleistungspegel bei 4000 Hz:
89 dB
Schallleistungspegel bei 8000 Hz:
84 dB
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Breite:
835 mm
Tiefe:
810 mm


