S & P ITALIA SPA - SPI5154000200 CMPT/2-24 LG000 - 5154000200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses - Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Gehäuse - unbehandelt
Material Gebläserad - Kunststoff
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - Polypropylen (PP)
Packung
1 ST
EAN
8413893266248
Artikelnummer
SPI5154000200
Herstellernummer
5154000200
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Material Gebläserad:
Kunststoff
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Gebläserad:
unbehandelt
Ausführung Gebläserad:
nach vorn gebogen
Luftmenge bei 200 Pa (statisch):
5343.26 m³/h
Luftmenge bei 400 Pa (statisch):
4785.48 m³/h
Luftmenge bei 600 Pa (statisch):
4227.7 m³/h
Luftmenge bei 800 Pa (statisch):
3669.93 m³/h
Luftmenge bei 1000 Pa (statisch):
3112.15 m³/h
Luftmenge bei 10000 Pa (statisch):
5901.03 m³/h
Anschlussspannung:
sonstige
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
2980 W
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
3695000 W/(m³/s)
Nennstrom:
4.4 A
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Frequenz
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Rückschlagklappe:
ohne
Drehzahl Motor (nominal) U/min:
3000 2-polig
Indirekter Antrieb:
nein
Inline:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
60 °C
Schallleistungspegel bei 63 Hz:
60 dB
Schallleistungspegel bei 125 Hz:
72 dB
Schallleistungspegel bei 250 Hz:
79 dB
Schallleistungspegel bei 500 Hz:
86 dB
Schallleistungspegel bei 1000 Hz:
90 dB
Schallleistungspegel bei 2000 Hz:
84 dB
Schallleistungspegel bei 4000 Hz:
84 dB
Schallleistungspegel bei 8000 Hz:
79 dB
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Breite:
520 mm
Tiefe:
487 mm