Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5154000000 CMPT/2-14 LG000 - 5154000000

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5154000000 CMPT/2-14 LG000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - Polypropylen (PP)

  • Oberflächenschutz Gehäuse - unbehandelt

  • Material Gebläserad - Kunststoff

  • Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - Polypropylen (PP)

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893266217

Artikelnummer

SPI5154000000

Herstellernummer

5154000000

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Material Gebläserad:

Kunststoff

Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz Gebläserad:

unbehandelt

Ausführung Gebläserad:

nach vorn gebogen

Luftmenge bei 200 Pa (statisch):

602.92 m³/h

Luftmenge bei 400 Pa (statisch):

460.81 m³/h

Anschlussspannung:

sonstige

Frequenz:

50 Hz

Leistungsaufnahme:

230 W

Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:

1145000 W/(m³/s)

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Eintouriger Motor einstellbar mit:

Frequenz

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Rückschlagklappe:

ohne

Drehzahl Motor (nominal) U/min:

3000 2-polig

Indirekter Antrieb:

nein

Inline:

nein

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

60 °C

Schallleistungspegel bei 63 Hz:

47 dB

Schallleistungspegel bei 125 Hz:

52 dB

Schallleistungspegel bei 250 Hz:

68 dB

Schallleistungspegel bei 500 Hz:

67 dB

Schallleistungspegel bei 1000 Hz:

73 dB

Schallleistungspegel bei 2000 Hz:

73 dB

Schallleistungspegel bei 4000 Hz:

71 dB

Schallleistungspegel bei 8000 Hz:

66 dB

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Breite:

284 mm

Tiefe:

332 mm

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione per l’aspirazione di gas e vapori corrosivi, Carcassa in polipropilene resistente ai raggi UV, girante a pale avanti in polipropilene ad alto rendimento equilibrata dinamicamente, guarnizione anticorrosionecontro il rischio di fuoriuscita fumi. Motore direttamente accoppiato IP55, Classe F. Viteria in acciaio inox. Supporto motore in nylon.