Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5153855101 CADT-HE-DC 100 LV ECOWATT MG N8 - 5153855101

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5153855101 CADT-HE-DC 100 LV ECOWATT MG N8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufstellung Gerät - Außenaufstellung

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl, verkleidet

  • Lüftertyp - direkt

  • Motortyp - EC (elektronisch kommutiert)

  • Wärmerückgewinnung über - Kreuzgegenstromwärmetauscher

Packung

  • 1 ST

EAN

8445325203385

Artikelnummer

SPI5153855101

Herstellernummer

5153855101

Hersteller

SPI

Aufstellung Gerät:

Außenaufstellung

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl, verkleidet

Lüftertyp:

direkt

Motortyp:

EC (elektronisch kommutiert)

Wärmerückgewinnung über:

Kreuzgegenstromwärmetauscher

Art der Kühlbatterie:

ohne

Art der Heizbatterie:

Warmwasser-Wärmeaustauscher

Change-over-System:

nein

Mit Bypass:

ja

Versorgungsfilter nach ISO 16890-1:2016:

ISO ePM1

Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:

70 %

Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016:

ISO ePM10

Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016:

50 %

Mit Kondensatablauf:

ja

Frostschutzschaltung:

nein

Mit konstanter Druckregelung:

nein

Mit Konstantvolumenstromregler:

nein

Anschlussspannung:

3x 400 V AC

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Thermischer Ertrag:

92.8 %

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Geeignet für Schwachstromregelung:

ja

Mit Drehzahl-/Frequenzregelung:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Nennbreite Kanal Innenanschluss:

1100 mm

Nennhöhe Kanal Innenanschluss:

610 mm

Nennbreite Kanal Außenanschluss:

1100 mm

Nennhöhe Kanal, Außenanschluss:

610 mm

Anschluss:

Flansch

Länge:

2250 mm

Breite:

2250 mm

Höhe:

1630 mm

Mit Dachblech:

nein

Mit Stützrahmen:

nein