S & P ITALIA SPA - SPI5153811200 ALTAIR 120 V - 5153811200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Deckenmontage - nein
Geeignet für Bodenmontage - nein
Ausrichtung links/rechts wechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8413893055224
Artikelnummer
SPI5153811200
Herstellernummer
5153811200
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Ausrichtung links/rechts wechselbar:
nein
Max. Luftmenge bei 50 Pa:
132.38 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa:
132.46 m³/h
Max. Luftmenge bei 150 Pa:
132.21 m³/h
Max. Luftmenge bei 200 Pa:
66.05 m³/h
Motortyp:
EC (elektronisch kommutiert)
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Anzahl der Phasen:
1
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Mit digitalem Display:
nein
Mit kabelgebundener Kontrolleinheit:
ja
Geeignet für kabelgebundene Kontrolleinheit:
ja
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Mit Zonenregler:
nein
Geeignet für Zonenregler:
nein
Mit Heizelement:
nein
Mit internen Feuchtigkeitssensor (RH):
ja
Geeignet für (extra) Feuchtigkeitssensor (RH):
nein
Mit internem Kohlenstoffdioxid (CO2)-Sensor:
nein
Geeignet für (extra) Kohlenstoffdioxid (CO2) Sensor:
nein
Geeignet für den Anschluss an die Zentralheizung:
nein
Mit Bypass:
nein
Mit konstanter Druckregelung:
nein
Mit Konstantvolumenstromregler:
ja
Art des Frostschutzes:
sonstige
Nenndurchmesser Kanal:
100...100 mm
Anschlüsse außenluftseitig:
Einschubende
Anschlüsse innenraumseitig:
Einschubende
Wohnhausanschluss unten:
ja
Wohnhausanschluss linke Seite:
ja
Wohnhausanschluss rechte Seite:
ja
Wohnhausanschluss oben:
ja
Dachanschluss Seiten:
ja
Dachanschluss obere Seite:
nein
Versorgungsfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO Coarse
Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:
65 %
Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO Coarse
Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016:
65 %
Höhe:
850 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
170 mm
Gewicht:
20 kg