Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5153787700 CADB-HE-D 16 LH ECOWATT - 5153787700

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5153787700 CADB-HE-D 16 LH ECOWATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufstellung Gerät - Innenaufstellung

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Mit Bypass - ja

  • Anschlussspannung - 3x 400 V AC +N

  • Elektrischer Anschluss - Anschlussklemmen

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893874474

Artikelnummer

SPI5153787700

Herstellernummer

5153787700

Hersteller

SPI

Aufstellung Gerät:

Innenaufstellung

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Bypass:

ja

Anschlussspannung:

3x 400 V AC +N

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Leistungsaufnahme:

0.474 kW

Thermischer Ertrag:

91.9 %

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Nenndurchmesser Kanal, Außenanschluss:

315 mm

Anschluss:

Flansch

Länge:

1950 mm

Höhe:

450 mm

Recuperatore di calore ad alta efficienza (fino al 93%), con scambiatore in controcorrente, certificato EUROVENT; Cassa di contenimento fabbricata in acciaio zincato e plastofilmata, a doppia parete con isolamento termoacustico interno ignifugo (M0) in fibra di vetro sp. 25 mm per le versioni per installazioni in contro-soffitto (modelli da 04 a 21) e sp. 50 mm per le versioni per installazioni in copertura (Modelli 40 e 54). Bocche di entrata ed uscita configurabili, versioni per installazione orizzontale e bocche complete di guarnizione a tenuta. Recuperatore di calore senza batterie di riscaldamento.