S & P ITALIA SPA - SPI5153666300 RHE 10000 HDR D - 5153666300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufstellung Gerät - Innenaufstellung
Werkstoff des Gehäuses - Stahl, verkleidet
Lüftertyp - direkt
Motortyp - EC (elektronisch kommutiert)
Wärmerückgewinnung über - Rotationswärmetauscher
Packung
1 ST
EAN
8413893712110
Artikelnummer
SPI5153666300
Herstellernummer
5153666300
Hersteller
SPI
Aufstellung Gerät:
Innenaufstellung
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl, verkleidet
Lüftertyp:
direkt
Motortyp:
EC (elektronisch kommutiert)
Wärmerückgewinnung über:
Rotationswärmetauscher
Art der Kühlbatterie:
ohne
Art der Heizbatterie:
ohne
Change-over-System:
nein
Mit Bypass:
ja
Versorgungsfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:
55 %
Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO ePM10
Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016:
75 %
Mit Kondensatablauf:
nein
Frostschutzschaltung:
nein
Mit konstanter Druckregelung:
ja
Mit Konstantvolumenstromregler:
ja
Anschlussspannung:
3x 400 V AC +N
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Schwachstromregelung:
ja
Mit Drehzahl-/Frequenzregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Anschluss:
Flansch
Länge:
2412 mm
Breite:
1770 mm
Höhe:
1971 mm
Mit Dachblech:
ja
Mit Stützrahmen:
ja


