S & P ITALIA SPA - SPI5153533400 RHE 1900 VD D - 5153533400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufstellung Gerät - Innenaufstellung
Werkstoff des Gehäuses - Stahl, verkleidet
Lüftertyp - direkt
Motortyp - EC (elektronisch kommutiert)
Wärmerückgewinnung über - Rotationswärmetauscher
Packung
1 ST
EAN
8413893654670
Artikelnummer
SPI5153533400
Herstellernummer
5153533400
Hersteller
SPI
Aufstellung Gerät:
Innenaufstellung
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl, verkleidet
Lüftertyp:
direkt
Motortyp:
EC (elektronisch kommutiert)
Wärmerückgewinnung über:
Rotationswärmetauscher
Art der Kühlbatterie:
ohne
Art der Heizbatterie:
ohne
Change-over-System:
nein
Mit Bypass:
ja
Versorgungsfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:
55 %
Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO ePM10
Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016:
75 %
Mit Kondensatablauf:
nein
Frostschutzschaltung:
nein
Mit konstanter Druckregelung:
ja
Mit Konstantvolumenstromregler:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Schwachstromregelung:
ja
Mit Drehzahl-/Frequenzregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Nenndurchmesser Kanal, Innenanschluss:
315 mm
Nenndurchmesser Kanal, Außenanschluss:
315 mm
Anschluss:
Flansch
Länge:
1490 mm
Breite:
850 mm
Höhe:
1309 mm
Mit Dachblech:
ja
Mit Stützrahmen:
ja


