S & P ITALIA SPA - SPI5153533300 RHE 1300 VD D - 5153533300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufstellung Gerät - Innenaufstellung
Werkstoff des Gehäuses - Stahl, verkleidet
Lüftertyp - direkt
Motortyp - EC (elektronisch kommutiert)
Wärmerückgewinnung über - Rotationswärmetauscher
Packung
1 ST
EAN
8413893654663
Artikelnummer
SPI5153533300
Herstellernummer
5153533300
Hersteller
SPI
Aufstellung Gerät:
Innenaufstellung
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl, verkleidet
Lüftertyp:
direkt
Motortyp:
EC (elektronisch kommutiert)
Wärmerückgewinnung über:
Rotationswärmetauscher
Art der Kühlbatterie:
ohne
Art der Heizbatterie:
ohne
Change-over-System:
nein
Mit Bypass:
ja
Versorgungsfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:
55 %
Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO ePM10
Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016:
75 %
Mit Kondensatablauf:
nein
Frostschutzschaltung:
nein
Mit konstanter Druckregelung:
ja
Mit Konstantvolumenstromregler:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Schwachstromregelung:
ja
Mit Drehzahl-/Frequenzregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Nenndurchmesser Kanal, Innenanschluss:
250 mm
Nenndurchmesser Kanal, Außenanschluss:
250 mm
Anschluss:
Flansch
Länge:
1285 mm
Breite:
750 mm
Höhe:
1185 mm
Mit Dachblech:
ja
Mit Stützrahmen:
ja



