Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5153531700 RHE 1300 HDR D OI - 5153531700

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5153531700 RHE 1300 HDR D OI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl, verkleidet

  • Mit Bypass - ja

  • Elektrischer Anschluss - Anschlussklemmen

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

  • Geeignet für elektronische Steuerung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893654335

Artikelnummer

SPI5153531700

Herstellernummer

5153531700

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl, verkleidet

Mit Bypass:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

ja

Geeignet für Traforegelung:

nein

Anschluss:

Flansch

Recuperatore di calore ad alta efficienza (88%) con recuperatore rotativo, con ventlatori a pale curve rovesce e motore a rotore esterno EC. Sistema di controllo pre-configurato per facile avviamento. La cassa è è costruita con pannelli autoportanti a doppia parete con spessore a 50 mm (Lana minerale, 40 kg/m 3, conduttività termica 0,037 W/mK). Costruito in lamiera di acciaio verniciato (RAL7024) ad alta resistenza alla corrosione (classe RC3) e ai raggi UV (classe RUV3) in accordo con la norma EN 10169e rivestimento interno in accio pre-galvanizzato. Piedi di supporto sono cotruiti in lamiera di acciaio verniciato nero di spessore 3 mm e alteza 100 mm (eccetto modelli RHE 6.000 a 10.000, che sono montati su una base), con la possibilità di montare supporti antivibranti o piedini livellanti. Facile accesso a tutti i componenti grazie alle porte di ispezioni frontali. Flange di aspirazione e scarico circolari con guarnizione in gomma EPDM, VELODUCT classe di tenuta D fino alla taglia 3.500, collegamenti rettangolari per le tagli 6.000, 4.500, 8.000 e 10.000.