Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5153187600 SABIK 210 E R8 - 5153187600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wärmerückgewinnung über - Kreuzgegenstromwärmetauscher

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - Expandiertes Polypropylen (EPP)

  • Material Wärmetauscher - Kunststoff

  • Geeignet für Wandmontage - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.390 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8445325117545

Artikelnummer

SPI5153187600

Herstellernummer

5153187600

Hersteller

SPI

Wärmerückgewinnung über:

Kreuzgegenstromwärmetauscher

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Expandiertes Polypropylen (EPP)

Material Wärmetauscher:

Kunststoff

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Ausrichtung links/rechts wechselbar:

nein

Max. Luftmenge bei 50 Pa:

245.38 m³/h

Max. Luftmenge bei 100 Pa:

227.05 m³/h

Max. Luftmenge bei 150 Pa:

208.05 m³/h

Max. Luftmenge bei 200 Pa:

188.51 m³/h

Max. Luftmenge bei 250 Pa:

169.51 m³/h

Max. Luftmenge bei 300 Pa:

146.64 m³/h

Leistungsaufnahme bei max. Luftmenge bei 100 Pa:

84500 W

Thermischer Ertrag bei 70 % Luftmenge bei 50 Pa:

77 %

Motortyp:

EC (elektronisch kommutiert)

Spannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Anzahl der Phasen:

1

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker

Energieeffizienzklasse nach 1253/2014/EU:

A

Mit digitalem Display:

ja

Mit kabelgebundener Kontrolleinheit:

ja

Geeignet für kabelgebundene Kontrolleinheit:

ja

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Mit Zonenregler:

nein

Geeignet für Zonenregler:

ja

Mit Heizelement:

nein

Mit VOC-Sensor:

ja

Geeignet für zusätzlichen VOC-Sensor:

ja

Mit internen Feuchtigkeitssensor (RH):

ja

Geeignet für (extra) Feuchtigkeitssensor (RH):

ja

Mit internem Kohlenstoffdioxid (CO2)-Sensor:

nein

Geeignet für (extra) Kohlenstoffdioxid (CO2) Sensor:

ja

Geeignet für den Anschluss an die Zentralheizung:

nein

Mit Bypass:

ja

Mit konstanter Druckregelung:

nein

Mit Konstantvolumenstromregler:

nein

Art des Frostschutzes:

sonstige

Nenndurchmesser Kanal:

125...125 mm

Anschlüsse außenluftseitig:

Einschubende

Anschlüsse innenraumseitig:

Einschubende

Wohnhausanschluss unten:

ja

Wohnhausanschluss linke Seite:

nein

Wohnhausanschluss rechte Seite:

nein

Wohnhausanschluss oben:

ja

Dachanschluss Seiten:

nein

Dachanschluss obere Seite:

ja

Versorgungsfilter nach ISO 16890-1:2016:

ISO Coarse

Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:

65 %

Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016:

ISO Coarse

Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016:

65 %

Höhe:

995 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

460 mm

Schutzart (IP):

IP21

Gewicht:

33.21 kg

Unità di ventilazione a doppio flusso per abitazioni, con motori EC a basso consumo e con scambiatori disponibili sia in versione sensibile sia in versione entalpica (fino al 92% di recupero sensibile e fino all’82% di recupero latente).Il rinnovo continuo dell’aria dell’abitazione garantisce il compimento dei requisiti del testo unico sull’edilizia.Ampia gamma di recuperatori che permette di coprire le necessità di ventilazione per qualunque tipologia di abitazione.Il design ottimizzato consente il rispetto dei più elevati standard, garantendo un bassissimo livello di dispersione, un elevato isolamento termico ed un basso livello sonoro.Prodotto versatile pensato per una facile installazione grazie al sensore di umidità integrato che consente il funzionamento modulante e grazie alla reversibilità delle connessioni per i condotti.Include filtri sul lato di immissione e di estrazione Coarse 65% (G4).È possibile montare come accessorio opzionale il filtro F7 ePM1 70% sul lato dell’immissione.Dispone di un bypass 100% automatico e/o manuale.SABIK ENTALPICO• Recupero dell’umidità per mantenere un ambiente interno confortevole e salubre.• Rischio di congelamento ridotto: la protezione antigelo di attiva a temperaure molto basse, favorendo un maggiore risparmio energetico.• Durante l’estate, i recuperatori entalpici riducono la concentrazione di umidità nell’aria immessa favorendo un maggiore risparmio energetico.Caratteristiche• Recuperatore controcorrente. Scambiatori disponibili in versione sensibile ed entalpica.• Motori EC a basso consumo.• Livello sonoro minimo.• Bypass automatico/manuale.• Possibilità di collegare il condotto di mandata in ambiente nella parte inferiore.• Facile installazione.• Facile da usare.• Personalizzabile.• Modularità:- Batteria di pre-riscaldamento integrabile (opzionale)- Modulo per la portata costante SERVOFLOW (opzionale)- Sensore VOC integrabile (opzionale)• Connettività tramite il modulo di comunicazione SPCM (opzionale).• Ingresso 0-10V.• Configurazione plug&play A/B dei flussi dell’aria per un’installazione flessibile.• Comunicazione Modbus RTU.