S & P ITALIA SPA - SPI5153180600 CAD-COMPACT 2500 ECOWATT - 5153180600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufstellung Gerät - Innenaufstellung
Werkstoff des Gehäuses - Stahl, verkleidet
Max. Luftmenge bei 50 Pa - 2470.67 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa - 2324.67 m³/h
Max. Luftmenge bei 150 Pa - 2176.22 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8445325055762
Artikelnummer
SPI5153180600
Herstellernummer
5153180600
Hersteller
SPI
Aufstellung Gerät:
Innenaufstellung
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl, verkleidet
Max. Luftmenge bei 50 Pa:
2470.67 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa:
2324.67 m³/h
Max. Luftmenge bei 150 Pa:
2176.22 m³/h
Max. Luftmenge bei 200 Pa:
2018.76 m³/h
Max. Luftmenge bei 250 Pa:
1845.76 m³/h
Max. Luftmenge bei 300 Pa:
1648.3 m³/h
Max. Luftmenge bei 400 Pa:
1129.38 m³/h
Max. Luftmenge bei 500 Pa:
365.46 m³/h
Lüftertyp:
direkt
Motortyp:
EC (elektronisch kommutiert)
Wärmerückgewinnung über:
Kreuzgegenstromwärmetauscher
Art der Kühlbatterie:
ohne
Art der Heizbatterie:
ohne
Change-over-System:
nein
Mit Bypass:
ja
Versorgungsfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:
70 %
Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO ePM10
Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016:
50 %
Mit Kondensatablauf:
ja
Frostschutzschaltung:
nein
Mit konstanter Druckregelung:
nein
Mit Konstantvolumenstromregler:
nein
Anschlussspannung:
1x 230 V AC
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Leistungsaufnahme:
0.46 kW
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Schwachstromregelung:
ja
Mit Drehzahl-/Frequenzregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Anschluss:
Flansch
Schutzart (IP):
IP44
Mit Dachblech:
nein
Mit Stützrahmen:
nein