Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5153140600 CAD-COMPACT 4500 ECOWATT - 5153140600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufstellung Gerät - Innenaufstellung

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl, verkleidet

  • Max. Luftmenge bei 50 Pa - 4492.97 m³/h

  • Max. Luftmenge bei 100 Pa - 4333.19 m³/h

  • Max. Luftmenge bei 150 Pa - 4169.4 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893353382

Artikelnummer

SPI5153140600

Herstellernummer

5153140600

Hersteller

SPI

Aufstellung Gerät:

Innenaufstellung

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl, verkleidet

Max. Luftmenge bei 50 Pa:

4492.97 m³/h

Max. Luftmenge bei 100 Pa:

4333.19 m³/h

Max. Luftmenge bei 150 Pa:

4169.4 m³/h

Max. Luftmenge bei 200 Pa:

4000.62 m³/h

Max. Luftmenge bei 250 Pa:

3824.84 m³/h

Max. Luftmenge bei 300 Pa:

3638.06 m³/h

Max. Luftmenge bei 400 Pa:

3241.5 m³/h

Max. Luftmenge bei 500 Pa:

2862.94 m³/h

Max. Luftmenge bei 600 Pa:

2290.59 m³/h

Lüftertyp:

direkt

Motortyp:

EC (elektronisch kommutiert)

Wärmerückgewinnung über:

Kreuzgegenstromwärmetauscher

Art der Kühlbatterie:

ohne

Art der Heizbatterie:

ohne

Change-over-System:

nein

Mit Bypass:

ja

Versorgungsfilter nach ISO 16890-1:2016:

ISO ePM1

Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:

70 %

Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016:

ISO ePM10

Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016:

50 %

Mit Kondensatablauf:

ja

Frostschutzschaltung:

nein

Mit konstanter Druckregelung:

nein

Mit Konstantvolumenstromregler:

nein

Anschlussspannung:

3x 400 V AC +N

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Leistungsaufnahme:

1.24 kW

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Geeignet für Schwachstromregelung:

ja

Mit Drehzahl-/Frequenzregelung:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Anschluss:

Flansch

Schutzart (IP):

IP44

Mit Dachblech:

nein

Mit Stützrahmen:

nein

Recuperatore di calore, con scambiatore del tipo controcorrente ad alta efficienza (fino all’88%) certificato da EUROVENT montato in una cassa di acciaio zincato, doppia parete con isolamento interno termoacustico ignifugo (A1/M0) di lana minerale Sp. 30 mm. Imbocchi di ingresso e uscita Rectangular. Unica versione per il montaggio in posizione orizzontale.Temperatura minima dell’aria esterna -10ºC. Per temperature inferiori è necessario utilizzare batterie di preriscaldamento poste nella presa d’aria esterna.Ventilatori plug-fan con giranti a pale rovesce. Motori EC alimentazione monofase, con protezione elettronica integrata. IP44, Classe B.Filtri a bassa perdita F7 (ePM1 70%) per l’immissione dell’aria e filtri M5 (ePM10 50%) per l’estrazione dell’aria. Possibilità di montare un secondo filtro all’interno dell’apparecchio (fornito come accessorio).Controllo Senza controllo integrato. L’unità viene fornita completa di precablaggio dei componenti al quadro elettrico (ventilatori, by-pass, pressostati, filtri e sonde di temperatura).ApplicazioniRiqualificazione ambientale in locali commerciali, uffici, strutture ricettive, edifici pubblici, scuole.