Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5153139800 SABIK 210 R8 - 5153139800

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5153139800 SABIK 210 R8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Bodenmontage - nein

  • Ausrichtung links/rechts wechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.468 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8413893618634

Artikelnummer

SPI5153139800

Herstellernummer

5153139800

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Ausrichtung links/rechts wechselbar:

ja

Max. Luftmenge bei 50 Pa:

245.38 m³/h

Max. Luftmenge bei 100 Pa:

227.05 m³/h

Max. Luftmenge bei 150 Pa:

208.05 m³/h

Max. Luftmenge bei 200 Pa:

188.51 m³/h

Max. Luftmenge bei 250 Pa:

169.51 m³/h

Max. Luftmenge bei 300 Pa:

146.64 m³/h

Motortyp:

EC (elektronisch kommutiert)

Spannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Anzahl der Phasen:

1

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker

Mit digitalem Display:

ja

Mit kabelgebundener Kontrolleinheit:

ja

Geeignet für kabelgebundene Kontrolleinheit:

ja

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Mit Zonenregler:

nein

Geeignet für Zonenregler:

ja

Mit Heizelement:

nein

Mit internen Feuchtigkeitssensor (RH):

ja

Geeignet für (extra) Feuchtigkeitssensor (RH):

ja

Mit internem Kohlenstoffdioxid (CO2)-Sensor:

nein

Geeignet für (extra) Kohlenstoffdioxid (CO2) Sensor:

ja

Geeignet für den Anschluss an die Zentralheizung:

nein

Mit Bypass:

ja

Mit konstanter Druckregelung:

nein

Mit Konstantvolumenstromregler:

nein

Art des Frostschutzes:

sonstige

Nenndurchmesser Kanal:

125...125 mm

Anschlüsse außenluftseitig:

Einschubende

Anschlüsse innenraumseitig:

Einschubende

Wohnhausanschluss unten:

ja

Wohnhausanschluss linke Seite:

nein

Wohnhausanschluss rechte Seite:

nein

Wohnhausanschluss oben:

ja

Dachanschluss Seiten:

nein

Dachanschluss obere Seite:

ja

Versorgungsfilter nach ISO 16890-1:2016:

ISO Coarse

Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:

65 %

Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016:

ISO Coarse

Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016:

65 %

Höhe:

995 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

460 mm

Gewicht:

34 kg

Unità di ventilazione con recupero calore ad altissima efficienza (fino al 92%), completo di sonda di umidità, pannello di controllo filare e by-pass automatico. Motori EC a basso consumo e corpo ottimizzato per garantire un elevato isolamento termico edun basso livello sonoro. Installazione verticale a parete. Filtri G4/G4.