S & P ITALIA SPA - SPI5153136900 CAD-COMPACT 1800 ADVANCED - 5153136900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufstellung Gerät - Innenaufstellung
Werkstoff des Gehäuses - Stahl, verkleidet
Lüftertyp - direkt
Motortyp - EC (elektronisch kommutiert)
Wärmerückgewinnung über - Kreuzgegenstromwärmetauscher
Packung
1 ST
EAN
8413893556035
Artikelnummer
SPI5153136900
Herstellernummer
5153136900
Hersteller
SPI
Aufstellung Gerät:
Innenaufstellung
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl, verkleidet
Lüftertyp:
direkt
Motortyp:
EC (elektronisch kommutiert)
Wärmerückgewinnung über:
Kreuzgegenstromwärmetauscher
Art der Kühlbatterie:
ohne
Art der Heizbatterie:
ohne
Change-over-System:
nein
Mit Bypass:
ja
Versorgungsfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:
70 %
Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO ePM10
Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016:
50 %
Mit Kondensatablauf:
ja
Frostschutzschaltung:
nein
Mit konstanter Druckregelung:
nein
Mit Konstantvolumenstromregler:
nein
Anschlussspannung:
1x 230 V AC
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Leistungsaufnahme:
0.46 kW
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Schwachstromregelung:
ja
Mit Drehzahl-/Frequenzregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Anschluss:
Flansch
Schutzart (IP):
IP44
Mit Dachblech:
nein
Mit Stützrahmen:
nein



