Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5153135100 CAD-COMPACT 500 ECOWATT - 5153135100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufstellung Gerät - Innenaufstellung

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl, verkleidet

  • Max. Luftmenge bei 50 Pa - 517.58 m³/h

  • Max. Luftmenge bei 100 Pa - 491.58 m³/h

  • Max. Luftmenge bei 150 Pa - 464.26 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893549204

Artikelnummer

SPI5153135100

Herstellernummer

5153135100

Hersteller

SPI

Aufstellung Gerät:

Innenaufstellung

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl, verkleidet

Max. Luftmenge bei 50 Pa:

517.58 m³/h

Max. Luftmenge bei 100 Pa:

491.58 m³/h

Max. Luftmenge bei 150 Pa:

464.26 m³/h

Max. Luftmenge bei 200 Pa:

437.26 m³/h

Max. Luftmenge bei 250 Pa:

407.93 m³/h

Max. Luftmenge bei 300 Pa:

374.93 m³/h

Max. Luftmenge bei 400 Pa:

303.61 m³/h

Max. Luftmenge bei 500 Pa:

218.97 m³/h

Max. Luftmenge bei 600 Pa:

129.64 m³/h

Lüftertyp:

direkt

Motortyp:

EC (elektronisch kommutiert)

Wärmerückgewinnung über:

Kreuzgegenstromwärmetauscher

Art der Kühlbatterie:

ohne

Art der Heizbatterie:

ohne

Change-over-System:

nein

Mit Bypass:

ja

Versorgungsfilter nach ISO 16890-1:2016:

ISO ePM1

Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:

70 %

Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016:

ISO ePM10

Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016:

50 %

Mit Kondensatablauf:

ja

Frostschutzschaltung:

nein

Mit konstanter Druckregelung:

nein

Mit Konstantvolumenstromregler:

nein

Anschlussspannung:

1x 230 V AC

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Leistungsaufnahme:

0.14 kW

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Geeignet für Schwachstromregelung:

ja

Mit Drehzahl-/Frequenzregelung:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Anschluss:

Flansch

Schutzart (IP):

IP44

Mit Dachblech:

nein

Mit Stützrahmen:

nein

Recuperatore di calore, con scambiatore del tipo controcorrente ad alta efficienza (fino all’88%) certificato da EUROVENT montato in una cassa di acciaio zincato, doppia parete con isolamento interno termoacustico ignifugo (A1/M0) di lana minerale Sp. 25 mm. Imbocchi di ingresso e uscita Circular. Unica versione per il montaggio in posizione orizzontale.Temperatura minima dell’aria esterna -10ºC. Per temperature inferiori è necessario utilizzare batterie di preriscaldamento poste nella presa d’aria esterna.Ventilatori plug-fan con giranti a pale rovesce. Motori EC alimentazione monofase, con protezione elettronica integrata. IP44, Classe B.Filtri a bassa perdita F7 (ePM1 70%) per l’immissione dell’aria e filtri M5 (ePM10 50%) per l’estrazione dell’aria.Possibilità di montare un secondo filtro all’interno dell’apparecchio (fornito come accessorio).Controllo Senza controllo integrato. L’unità viene fornita completa di precablaggio dei componenti al quadro elettrico (ventilatori, by-pass, pressostati, filtri e sonde di temperatura).ApplicazioniRiqualificazione ambientale in locali commerciali, uffici, strutture ricettive, edifici pubblici, scuole.