S & P ITALIA SPA - SPI5153120200 NEMBUS 210 R8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Bodenmontage - nein
Ausrichtung links/rechts wechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8413893507136
Artikelnummer
SPI5153120200
Herstellernummer
5153120200
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Ausrichtung links/rechts wechselbar:
nein
Max. Luftvolumen bei 50 Pa:
257.45 m³/h
Max. Luftvolumen bei 100 Pa:
229.81 m³/h
Max. Luftvolumen bei 150 Pa:
196.2 m³/h
Max. Luftvolumen bei 200 Pa:
163.2 m³/h
Max. Luftvolumen bei 250 Pa:
129.41 m³/h
Max. Luftvolumen bei 300 Pa:
81.75 m³/h
Mit thermischem Schutz:
ja
Spannung:
230 V
Nenndurchmesser Kanal:
125...125 mm
Motortyp:
EC (elektronisch kommutiert)
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Höhe:
270 mm
Mit digitalem Display:
ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Mit verdrahteter Kontrolleinheit:
ja
Geeignet für verdrahtete Kontrolleinheit:
ja
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
ja
Mit Zonenregler:
nein
Geeignet für Zonenregler:
nein
Mit internen Feuchtigkeitssensor (RH):
ja
Geeignet für (extra) Feuchtigkeitssensor (RH):
nein
Mit Heizelement:
nein
Mit internem Kohlenstoffdioxid (CO2)-Sensor:
nein
Geeignet für (extra) Kohlenstoffdioxid (CO2) Sensor:
ja
Geeignet für den Anschluss an die Zentralheizung:
ja
Mit Bypass:
ja
Mit konstanter Druckregelung:
nein
Mit konstanter Volumenstromregelung:
nein
Art des Frostschutzes:
sonstige
Breite:
694 mm
Anschlüsse außenluftseitig:
Einschubende
Tiefe:
1252 mm
Anschlüsse innenraumseitig:
Einschubende
Gewicht:
32 kg
Wohnhausanschluss unten:
ja
Wohnhausanschluss linke Seite:
ja
Wohnhausanschluss rechte Seite:
ja
Wohnhausanschluss oben:
ja
Dachanschluss Seiten:
ja
Dachanschluss obere Seite:
nein
Zuluftfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO Coarse
Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:
65 %
Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO Coarse
Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016:
65 %


