Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5148550500 CAB-400 RE DEF N6 - 5148550500

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5148550500 CAB-400 RE DEF N6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 3081.85 m³/h

  • Leistungsaufnahme - 870 W

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

Packung

  • 1 ST

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

3081.85 m³/h

Leistungsaufnahme:

870 W

Anschlussspannung:

230 V

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Gleichstrommotor:

nein

Indirekter Antrieb:

nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Schutzart (IP):

IP55

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Geeignet für Traforegelung:

ja

Höhe:

513 mm

Breite:

660 mm

Länge:

710 mm

Kanaldurchmesser Zuluft:

400 mm

Kanaldurchmesser Abluft:

400 mm

Anschluss:

Einschubende

Cassa di aerazione costruita in lamiera di acciaio galvanizzato, con isolamento acustico ignifugo M0 con spessore di 50 mm, chiusura ermetica con clip, include ventilatore centrifugo pale avanti con motore chiuso monofase e regolabile. IP55, classe B. S&P modello CAB.