S & P ITALIA SPA - SPI5148550400 CAB-355 RE DEF N6 - 5148550400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 3200 m³/h
Leistungsaufnahme - 860 W
Anschlussspannung - 230 V
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893888433
Artikelnummer
SPI5148550400
Herstellernummer
5148550400
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
3200 m³/h
Leistungsaufnahme:
860 W
Anschlussspannung:
230 V
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP55
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
ja
Höhe:
513 mm
Breite:
660 mm
Länge:
710 mm
Kanaldurchmesser Zuluft:
355 mm
Kanaldurchmesser Abluft:
355 mm
Anschluss:
Einschubende


