Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5148518900 KABT/4-6000/450 1,1KW - 5148518900

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5148518900 KABT/4-6000/450 1,1KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 6116.3 m³/h

  • Leistungsaufnahme - 1090 W

  • Anschlussspannung - 400 V

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893807755

Artikelnummer

SPI5148518900

Herstellernummer

5148518900

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

6116.3 m³/h

Leistungsaufnahme:

1090 W

Anschlussspannung:

400 V

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Gleichstrommotor:

nein

Indirekter Antrieb:

nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Schutzart (IP):

IP55

Max. Lufttemperatur:

100 °C

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Geeignet für Frequenzregelung:

ja

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Höhe:

630 mm

Breite:

630 mm

Länge:

675 mm

Kanaldurchmesser Zuluft:

450 mm

Anschluss:

Kanalende

Cassa di ventilazione costruita in lamiera di acciaio zincato, doppia parete, tipo sandwich, con isolamento acustico ignifugo (M0) in fibra di vetro sp. 25mm., girante centrifugo a pale rovesce in alluminio, equilibrata dinamicamente. Motore trifase IP55. classe F, situato fuori dal flusso dell'aria, adatto per funzionamento a 100°C in continuo, con scatola morsettiera esterna e protezione termica incorporata.