S & P ITALIA SPA - SPI5148515100 CAB-315 RE - 5148515100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 2109 m³/h
Leistungsaufnahme - 360 W
Anschlussspannung - 230 V
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893802361
Artikelnummer
SPI5148515100
Herstellernummer
5148515100
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
2109 m³/h
Leistungsaufnahme:
360 W
Anschlussspannung:
230 V
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP44
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
ja
Höhe:
443 mm
Breite:
600 mm
Länge:
615 mm
Kanaldurchmesser Zuluft:
315 mm
Kanaldurchmesser Abluft:
315 mm
Anschluss:
Einschubende


