Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5145898200 JETLINE-250 ECOWATT - 5145898200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 1274 m³/h

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Leistungsaufnahme - 0.14 kW

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.971 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8413893494269

Artikelnummer

SPI5145898200

Herstellernummer

5145898200

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

1274 m³/h

Anschlussspannung:

230 V

Leistungsaufnahme:

0.14 kW

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Gleichstrommotor:

ja

Indirekter Antrieb:

nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Schutzart (IP):

IP44

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

ja

Geeignet für Traforegelung:

nein

Polumschaltbar:

nein

Länge:

329 mm

Gehäusedurchmesser:

301 mm

Kanaldurchmesser:

245 mm

Anschluss:

Einschubende

Ventilador en línea para conductos circulares con carcasa compacta de bajo perfil fabricada en chapa de acero galvanizado y junta de goma en las embocaduras. Rodete de alto rendimiento, deflector y difusor de salida fabricados en plastico inyectado para aumentar el rendimiento y disminuir el nivel sonoro. Caja de bornes IP65 fijada en la carcasa. Soporte de montaje suministrado con el ventilador que permite un montaje en dos posiciones diferentes con cualquier orientación del eje. Motor Motor EC brushless de corriente continua y rotor exterior, montado sobre soportes especiales para reducir la vibración y el nivel sonoro. Alimentación 230V±10% 50/60Hz, IP44, clase B, rodamientos a bolas y protector térmico incorporado. Velocidad regulable 100% mediantepotenciómetro ubicado en la caja de bornes o mediante control externo tipo REB-ECOWATT. Entrada analógica para controlar el ventilador con una señal externa 0-10V. Temperatura de trabajo desde -20ºC hasta 40ºC. Marca S&P, modelo JETLINE-250 ECOWATT (230V50/60HZ) N8 *