S & P ITALIA SPA - SPI5145898100 JETLINE-200 ECOWATT - 5145898100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 1051 m³/h
Anschlussspannung - 230 V
Leistungsaufnahme - 0.11 kW
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.979 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8413893494245
Artikelnummer
SPI5145898100
Herstellernummer
5145898100
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
1051 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
0.11 kW
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Gleichstrommotor:
ja
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP44
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
nein
Polumschaltbar:
nein
Länge:
322 mm
Gehäusedurchmesser:
281 mm
Kanaldurchmesser:
195 mm
Anschluss:
Einschubende


