S & P ITALIA SPA - SPI5145897800 JETLINE-125 ECOWATT - 5145897800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 393 m³/h
Anschlussspannung - 230 V
Leistungsaufnahme - 0.03 kW
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.022 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8413893494207
Artikelnummer
SPI5145897800
Herstellernummer
5145897800
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
393 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
0.03 kW
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Gleichstrommotor:
ja
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP44
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
nein
Polumschaltbar:
nein
Länge:
279 mm
Gehäusedurchmesser:
214 mm
Kanaldurchmesser:
120 mm
Anschluss:
Einschubende


