S & P ITALIA SPA - SPI5145895800 JETLINE-150 - 5145895800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 750 m³/h
Anschlussspannung - 230 V
Leistungsaufnahme - 0.083 kW
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.479 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8413893331854
Artikelnummer
SPI5145895800
Herstellernummer
5145895800
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
750 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
0.083 kW
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP44
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
ja
Polumschaltbar:
nein
Länge:
323 mm
Gehäusedurchmesser:
252 mm
Kanaldurchmesser:
145 mm
Anschluss:
Kanalende


