S & P ITALIA SPA - SPI5145890900 VENT-400 N-T - 5145890900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 3834 m³/h
Anschlussspannung - 400 V
Leistungsaufnahme - 0.49 kW
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893917898
Artikelnummer
SPI5145890900
Herstellernummer
5145890900
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
3834 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Leistungsaufnahme:
0.49 kW
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP54
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Geeignet für Frequenzregelung:
ja
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Polumschaltbar:
nein
Länge:
431 mm
Gehäusedurchmesser:
568 mm
Kanaldurchmesser:
399 mm
Anschluss:
Einschubende


