S & P ITALIA SPA - SPI5145890800 VENT-355 N-T - 5145890800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 2637 m³/h
Anschlussspannung - 400 V
Leistungsaufnahme - 0.27 kW
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893917904
Artikelnummer
SPI5145890800
Herstellernummer
5145890800
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
2637 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Leistungsaufnahme:
0.27 kW
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP54
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Geeignet für Frequenzregelung:
ja
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Polumschaltbar:
nein
Länge:
410 mm
Gehäusedurchmesser:
508 mm
Kanaldurchmesser:
354 mm
Anschluss:
Einschubende


