Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5145890000 VENT-125NK - 5145890000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 389 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Anschlussspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.018 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8413893862174

Artikelnummer

SPI5145890000

Herstellernummer

5145890000

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

389 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Anschlussspannung:

230 V

Max. Lufttemperatur:

60 °C

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Gleichstrommotor:

nein

Kanaldurchmesser:

123 mm

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Gehäusedurchmesser:

243 mm

Anschluss:

Einschubende

Leistungsaufnahme:

0.06 kW

Indirekter Antrieb:

nein

Länge:

197 mm

Polumschaltbar:

nein

Ventilatore centrifugo per installazione su canali circolari , realizzato in lamiera d’acciaio zincata con alto grado di protezione alla corrosione. Motore IP44, monofase, con motore a rotore esterno con protezione termica. Modello VENT-125NK (220-240V50/60HZ) R8...