S & P ITALIA SPA - SPI5145888700 VENT-400 N - 5145888700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 3889 m³/h
Anschlussspannung - 230 V
Leistungsaufnahme - 0.53 kW
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893804242
Artikelnummer
SPI5145888700
Herstellernummer
5145888700
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
3889 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
0.53 kW
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP54
Max. Lufttemperatur:
50 °C
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
ja
Polumschaltbar:
nein
Länge:
431 mm
Gehäusedurchmesser:
568 mm
Kanaldurchmesser:
399 mm
Anschluss:
Einschubende


