S & P ITALIA SPA - SPI5145887900 VENT-315NK - 5145887900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 1366 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Anschlussspannung - 230 V
Max. Lufttemperatur - 60 °C
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
6.939 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8413893787293
Artikelnummer
SPI5145887900
Herstellernummer
5145887900
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
1366 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Anschlussspannung:
230 V
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Gleichstrommotor:
nein
Kanaldurchmesser:
312 mm
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Schwachstromregelung:
ja
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Gehäusedurchmesser:
401 mm
Anschluss:
Flansch
Indirekter Antrieb:
nein
Polumschaltbar:
nein


