S & P ITALIA SPA - SPI5145880800 VENT-400-ECOWATT - 5145880800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 3386 m³/h
Anschlussspannung - 230 V
Leistungsaufnahme - 0.38 kW
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893628459
Artikelnummer
SPI5145880800
Herstellernummer
5145880800
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
3386 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
0.38 kW
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Gleichstrommotor:
ja
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP44
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
nein
Polumschaltbar:
nein
Gehäusedurchmesser:
568 mm
Kanaldurchmesser:
399 mm
Anschluss:
Einschubende


