Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5145880400 VENT-200-ECOWATT - 5145880400

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5145880400 VENT-200-ECOWATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 917 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Geeignet für elektronische Steuerung - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.726 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8413893612991

Artikelnummer

SPI5145880400

Herstellernummer

5145880400

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

917 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Anschlussspannung:

230 V

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Gleichstrommotor:

ja

Kanaldurchmesser:

198 mm

Geeignet für Traforegelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Gehäusedurchmesser:

333 mm

Anschluss:

Flansch

Indirekter Antrieb:

nein

Polumschaltbar:

nein

Ventilatore centrifugo da condotto per estrattori uso residenziale, commerciale o industriale. Cassa del ventilatore in acciaio galvanizzato costruita ad alta resistenza alla corrosione, ricoperta da una patina in poliestere nera. Assemblaggio completamente ermetico. Girante centrifuga direttamente accoppiata. Motore brushless EC, IP44 con protezione termica, alimentazione monofase 230V±15%/50-60Hz. Velocità del ventilatore regolabile con potenziometro posto nella morsettiera oppure con un regolatore esterno, tipo REB ECOWATT. Ingresso analogico nella morsettiera per il controllo del ventilatore con un segnale in ingresso 0 10V.