S & P ITALIA SPA - SPI5145880200 VENT-150-ECOWATT - 5145880200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 659 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Anschlussspannung - 230 V
Geeignet für elektronische Steuerung - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.726 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8413893612977
Artikelnummer
SPI5145880200
Herstellernummer
5145880200
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
659 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Anschlussspannung:
230 V
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Gleichstrommotor:
ja
Kanaldurchmesser:
147 mm
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Gehäusedurchmesser:
333 mm
Anschluss:
Flansch
Indirekter Antrieb:
nein
Polumschaltbar:
nein