S & P ITALIA SPA - SPI5145880100 VENT-125-ECOWATT - 5145880100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 377 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Schutzart (IP) - IP44
Anschlussspannung - 230 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.018 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8413893612960
Artikelnummer
SPI5145880100
Herstellernummer
5145880100
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
377 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Anschlussspannung:
230 V
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Gleichstrommotor:
ja
Kanaldurchmesser:
123 mm
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
ja
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Gehäusedurchmesser:
243 mm
Anschluss:
Einschubende
Leistungsaufnahme:
0.07 kW
Indirekter Antrieb:
nein
Länge:
253 mm
Polumschaltbar:
nein


